Comodi occhiali di protezione Adaptec™ NORMAL

Codice art.: 096340 NORMAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Adaptec™
Marcatura della montatura EN 166 FT
Marcatura lenti 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Dimensione occhiali Normale
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096340 NORMAL
EAN / GTIN 883940301129
Codice del produttore 1030749

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi confortevoli con nasello regolabile in altezza e larghezza e angolo d’inclinazione regolabile per la massima praticità d’utilizzo. La tensione delle stanghette può inoltre essere regolata a piacere e secondo le condizioni di lavoro. Il nuovo rivestimento HydroShield™ assicura un’eccellente protezione contro l’appannamento e un’elevata resistenza ai graffi.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori