Crema dermoprotettiva Stokoderm® Universal Pure 1000B ml

Codice art.: 095147 1000B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  73.10 / Articolo
  • da 6 Articolo
    CHF  60.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Protezione da: Ristagno di umidità; Pericoli per la pelle non specificati

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Protezione da Ristagno di umidità; Pericoli per la pelle non specificati
Per distributori B
Contenuto 1.000 ml
Confezione Cartuccia
Tipo di prodotto Protezione della pelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 095147 1000B
EAN / GTIN 4016208098233
Codice del produttore SGP1L

Descrizione

Esecuzione:

Crema dermoprotettiva a tripla azione. Protegge dalle sostanze a base d’acqua e olio garantendo una presa migliore e il massimo comfort quando si indossano i guanti.
Indicazioni d'uso: Sostanze a base d’acqua e olio (come olio, grasso, lubrificanti e detergenti).
Caratteristiche: Crema con emulsionante, senza profumazione né coloranti.