Paio di guanti Cut C 11

Codice art.: 094611 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  11.75 / paia
  • da 12 paia
    CHF  9.80 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342C
Materiale supporto DYTEC
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094611 11
EAN / GTIN 4062406132323

Descrizione

Esecuzione:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre completamente senza fibre di vetro o acciaio. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut C. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio C e tecnologia di lavorazione a 18 maglie per attività di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript