Paio di guanti HyFlex® 11-561 11

Codice art.: 094569 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento Nitril
Materiale Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore blu / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Peso 21,44 g
Lunghezza 210 mm
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094569 11
Codice del produttore 11-561-11

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-561. La tecnologia traspirante FORTIX™ e la piega del pollice rinforzata prolungano la durata del guanto antitaglio. Questa tecnologia garantisce inoltre una presa migliore e un’elevata resistenza. Il filo INTERCEPT™ consente di ottenere un’ottima protezione antitaglio. Grazie al comfort elevato e alla mobilità delle dita, questo guanto è adatto per l’utilizzo in ambienti asciutti e oleosi. Privo di silicone e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.