Paio di guanti KX-01A SHADOW 10

Codice art.: 094312 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  11.05 / paia
  • da 12 paia
    CHF  9.20 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KX
Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
EN 388 2111X
Materiale supporto Skay simil-pelle / spandex
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 240 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 10
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094312 10
EAN / GTIN 6942542967967
Codice del produttore KX-01A / SZ.10

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con elevatissima traspirabilità. Comfort elevato e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,55 mm) per manipolazioni precise.
  • Struttura wavex-grip traspirante sul palmo e sulle dita per una presa migliore e un’ottima protezione dei prodotti.
  • Dorsoin lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.