Sandalo nero/argento Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 43

Codice art.: 092288 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Black Eagle Safety
Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092288 43
EAN / GTIN 4044465317934
Codice del produttore 610005 GR. 43

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale comoda, leggera e sicura per ambienti interni e per l'estate.
  • Esterno in microfibra con fibra a rete porosa.
  • Pratica allacciatura rapida per indossarle e toglierle in modo facile e sicuro.
  • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
  • Suola esterna antiscivolo in gomma.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello