• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calzatura bassa nera/rossa MADDOX black-red W Low ESD, S3, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092239 40
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MADDOX
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 40
Colore nero-rosso
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092239 40
EAN / GTIN 4030839352816
Codice del produttore 729201-40
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker.
  • Tomaia in tessuto e pelle scamosciata (n. art. 092236 MADDOX blue)
  • Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente (n. art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD.
  • Suola in TPU/PU MAXXIMO, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga W (larghezza massima) disponibile al n. art. 092239 da Dim. 40 a 48.

Download & documenti

Prodotti correlati