{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | uvex 1 | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S2 | |
| Materiale puntale protettivo | Composito | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 39 | |
| Tipo di calzatura | Stivale con lacci | |
| Colore | nero / giallo | |
| Tomaia | Microvelluto high-tech idrofobizzato | |
| Materiale suola esterna | Poliuretano | |
| Materiale fodera interna | Distance Mesh | |
| Senza metallo né cuoio | sì | |
| Chiusura | Lacci | |
| Proprietà antiscivolo | sì | |
| Assorbimento di energia nella zona del tallone | sì | |
| Antistatico | sì | |
| Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua | sì | |
| Impermeabilità dell’intera calzatura | sì | |
| Suola resistente a oli e benzina | sì | |
| Plantare estraibile | sì | |
| Per allergici al cromo | sì | |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
| Codice articolo | 092118 39 | |
| EAN / GTIN | 4031101534817 | |
| Codice del produttore | 8545839 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |