• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ginocchiere Standard 1 paio, blu medio, Modello: KNEE

Codice art.: 091848 KNEE
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 14404

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu medio
Larghezza 15 cm
Altezza 2 cm
Norma EN 14404
Tipo di prodotto Ginocchiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Codice del produttore 8108 9119-45-ST
Produttore/persona responsabile Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrizione

Esecuzione:

Ginocchiera sagomata in espanso per inserimento nelle tasche sul ginocchio, 150 × 250 × 20 mm (Largh. × H × Prof.).
Dimensioni: taglia unica.

Norma:

EN 14404

Per:

Tutti i pantaloni Kübler con tasche per ginocchiere. Eccezione: indumenti multinorma.

Fornitura:

Fornitura a coppie.