Pullover a maglia ACCELERATE 3XL

Codice art.: 091584 3XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore azzurro / blu navy scuro
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Pullover a maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091584 3XL
EAN / GTIN 5711074649129
Codice del produttore 18105-951-91010 3XL

Descrizione

Esecuzione:

Il pullover a maglia dalla linea ergonomica con chiusura lampo continua è dotato di patta antivento che lo rende particolarmente adatto per le giornate più ventose. Gli elementi riflettenti garantiscono una migliore visibilità di chi lo indossa. La fascia elastica su polsi e orlo dona un’ulteriore sensazione di comfort.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Elastico su maniche e orlo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.

Download & documenti

Della stessa serie "ACCELERATE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello