Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giacca in loft Erding 2XL

Codice art.: 091547 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie UNIQUE
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore blu royal / blu navy scuro
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca in loft

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091547 2XL
EAN / GTIN 5711074382347
Codice del produttore 15615-249-11010 2XL

Descrizione

Esecuzione:

Questa giacca Loft leggera con l’esclusivo isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente e può essere compressa occupando di conseguenza poco volume. Taglio ergonomico grazie alle maniche preformate e agli inserti elastici sui lati per una maggiore libertà di movimento. Traspirante, antivento e idrorepellente.
  • Chiusura lampo e pattina interna.
  • Tasche anteriori e pettorali con chiusura lampo.
  • Tasca interna con chiusura lampo.
  • Fascia elastica su orlo e polsi.

Download & documenti

Della stessa serie "UNIQUE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello