{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento stretch per l’industria | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | nero / grigio scuro | |
Taglia DE | 54 | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091434 54 | |
EAN / GTIN | 7330509762349 | |
Codice del produttore | 264418329998C54 |