{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | ACCELERATE | |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | blu navy scuro | |
| Taglia DE | 44 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Salopette |
| Codice articolo | 091402 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074694914 | |
| Codice del produttore | 18569-442-010 82C44 | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |