Pantaloni Assistenza tecnica 48

Codice art.: 091050 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 32% poliestere; 4% elastolefina; 64% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 220
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 32% poliestere; 4% elastolefina; 64% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 220 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore grigio / nero
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091050 48
EAN / GTIN 4062406943851

Descrizione

Esecuzione:

Nuova collezione service GARANT realizzata con un tessuto misto elasticizzato XLANCE® per garantire un’elevata flessibilità. Taglio moderno e design sportivo. Comfort duraturo grazie agli inserti stretch a 4 vie in materiale COOLMAX® posizionati nelle zone in cui è richiesta una maggiore elasticità e dove è presente una sudorazione più elevata. Piacevole sensazione di comfort per tutto l’arco della giornata. Massima leggerezza grazie alla combinazione di tessuti di alta qualità “made in Europe”. Durata elevata grazie alle chiusure lampo YKK® incastonate. Stabilità cromatica e dimensionale. Ideale per tutte le applicazioni con elevate esigenze di movimento, come ad esempio i lavori di manutenzione.
Pantaloni con cintura elastica per garantire un comfort maggiore.
  • Cintura posteriore rialzata in materiale elasticizzato.
  • Due tasche posteriori.
  • Tasca portapenne e tasca portametro.
  • Tasca con chiusura lampo e scomparto portacellulare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Guida per le dimensioni

GARANT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio GARANT

Taglie uomo Standard
Taglia DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taglie internazionali XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Giro torace 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Circonferenza vita 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Misura dei fianchi 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Lunghezza cavallo 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Lunghezza manica 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Statura 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia DE 24 25 26 27 28 29
Giro torace 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Circonferenza vita 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Misura dei fianchi 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Lunghezza cavallo 76 77 78 79 80 81
Statura 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Taglie uomo lunghe
Taglia DE 90 94 98 102 106 110
Giro torace 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Circonferenza vita 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Lunghezza cavallo 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Lunghezza cavallo 83 84 85 86 87 88
Statura 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Donna
Taglie internazionali XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Taglie donna Standard 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Giro torace 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Circonferenza vita 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Misura dei fianchi 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Lunghezza cavallo 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lunghezza manica 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Statura 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Come misurare
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello