{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Workwear | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 70% cotone; 30% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | blu scura | |
Taglia unisex | L | |
Tipo di prodotto | Felpa |
Codice articolo | 090311 L | |
EAN / GTIN | 4062406780852 |