Braca a 3 bracci A3 m

Codice art.: 086436 A3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 8 mm
Lunghezza utile 3 m
Portata WLL β = 0° − 45° 4.250 kg
Portata WLL β = 45° − 60° 3.000 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086436 A3
EAN / GTIN 2050002048942
Codice del produttore H38SL3TYP1(VKH-G)

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.
Catene di ancoraggio accorciabili. Catena accorciabile tramite gancio di riduzione con testa a forcella.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.
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
    Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello