Elingue à chaînes 3 brins A3 m

Réf.: 086436 A3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 8 mm
Longueur utile 3 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 4 250 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 3 000 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086436 A3
EAN / GTIN 2050002048942
Réf. fabricant H38SL3TYP1(VKH-G)

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.
Elingues à chaînes raccourcissables. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l’aide de crochets raccourcisseurs à chape.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.
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
    Longueur utile (m) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier