Imbragatura verde 2000 kg 3 m

Codice art.: 086255 3
(CHF 7.72 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 6 m
Lunghezza utile 3 m
Larghezza nastri 48 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 2.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 1.600 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 4.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 2.800 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 2.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086255 3
EAN / GTIN 4049924500155
Codice del produttore TE020030

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).
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
    Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello