Set di cinghie a 1 componente con tenditore, 2 pezzi 5 m

Codice art.: 086205 5
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 1.45 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
578 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 5 m
Larghezza cintura 25 mm
Forza di serraggio massima LC 300 daN
Contenuto del set 2
Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086205 5
EAN / GTIN 4049924500018
Codice del produttore SBIGH/105/OR/2PCS

Descrizione

Esecuzione:

Speciale chiusura a morsetto (antislittamento) con ampia apertura ed elevata forza di serraggio.

Uso:

Per fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme componenti sia in officina sia per il trasporto.

Nota:

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.