{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Alloggiamento | 50 mm | |
| ⌀ Staffa | 8 mm | |
| Materiale dell’alloggiamento | Ottone | |
| Materiale staffa | Acciaio, cromato | |
| Chiusura | a chiusura differenziata | |
| Possibilità chiusura sistemica | no | |
| Per inserti a bussola | no | |
| Staffa temprata | si | |
| Staffa a doppia chiusura | si | |
| Con copertura foro per chiavi | no | |
| Meccanismo di chiusura | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | |
| Numero di serrature | 1 | |
| Numero chiavi | 3 | |
| Tipo di prodotto | Lucchetto |
| Codice articolo | 085880 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197442840 | |
| Codice del produttore | 085880 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |