• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ingrassatore ad aria compressa, 400 g

Codice art.: 083585
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Pressione di lavoro 400 bar
Pressione di prova 800 bar
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Campo di esercizio alimentazione aria compressa 3 bar - 8 bar
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083585
EAN / GTIN 4016553410056
Codice del produttore 34 100 56
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Ingrassatore ad aria compressa a una mano di equilibrio straordinario. Sistema a chiusura singola per il massimo controllo del grasso (1 cm3 / corsa), rapporto di pressione 1:60.
Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm3) o con cartucce (contenuto: 400 g).
Adatto per grassi fino alla classe NLGI 2.

Fornitura:

Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

Download & documenti

Prodotti correlati