Avvolgicavo in plastica 25B2

Codice art.: 081136 25B2
(CHF 11.42 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Modello 25B2
Tensione di rete 400 V
Potenza nominale srotolato 5500 (16 A) W
Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 5G2,5
Materiale del cavo Cavo corazzato
Materiale corpo plastica
Lunghezza cavo 25 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081136 25B2
EAN / GTIN 4003644000555
Codice del produttore K2YD2516Q2T

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell’avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con protezione contro il surriscaldamento.
  • Spina d’ingresso CEE da 400 V, 16 A.
  • Presa in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica.
  • Due prese Schuko standard da 250 V e coperchi a chiusura automatica.
  • Sezione cavo 2,5 mm.
Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
Soddisfa i requisiti della DGUV I 203-006 (ex BGI 608) e della DGUV I 203-005 (ex BGI 600).
Sezione cavo 2,5 mm.
Cavo corazzato Plus in poliuretano.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.