Avvolgicavo, lamiera 50R

Codice art.: 081105 50R
(CHF 1.59 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Tensione di rete 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H05RR-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Gomma
Materiale corpo Lamiera di acciaio
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081105 50R
EAN / GTIN 4003644004751
Codice del produttore K2S50GT000

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell’avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Per l’utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.