Nebulizzatore accessorio da 1/4 pollici 1/4 pollici

Codice art.: 080022 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Filettatura interna 1/4 pollici
Tipo di prodotto Oliatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080022 1/4
Codice del produttore 120551

Descrizione

Esecuzione:

Nebulizzatore accessorio per apparecchi pneumatici, attacco G1/4 pollici, lunghezza 60 mm.

Uso:

Per impianti con mezzi gassosi e in parte fluidi nel range pressorio inferiore (sino a 6 bar) come impianti idraulici e ad aria compressa nel campo dell’ingegneria meccanica o tecnica di controllo e regolazione. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.
Oliatore secondario per la sicura alimentazione di utensili ad aria compressa con lubrificazione ad olio, anche con condutture lunghe.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello