{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AGV13-125XSPDE/dispositivo uomo morto | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.250 W | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,8 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 33 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Particolarità | M14, FIXTEC | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Codice del produttore | 4933451578 |