Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® 3,5 mm

Codice art.: 660030 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3,5 mm
Codice lama 1
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660030 3,5
EAN / GTIN 4045197923080

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatili e robusti con lama conica.
Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.
  • Taglienti pianparalleli ribassati, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate.
  • Cappuccio arrotondato, liscio e sbavato per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo e misura.

Vantaggi:

  • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
  • Nessun effetto Cam-out.
  • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
  • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza affaticarsi anche in caso di coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.
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
    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello