{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Per ⌀ viti | 2,1 − 3 mm | |
Lunghezza lama | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 85 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | |
Esecuzione codolo | tonda | |
Cappuccio a percussione | no | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie | nichelato, cromato | |
Esagono di azionamento | no | |
Giraviti esecuzione corta | sì | |
⌀ Lama ridotto davanti | no | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 |