Ring-Gabelschlüssel SW 6

Codice art.: Z613999 SW6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z613999 SW6
EAN / GTIN 4000896023288
Codice del produttore 600N-5.5

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Proprietà:

    Schlüsselweite: 5,5 mm
    Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Schlüssellänge L: 105 mm
    funkenfrei: nein
    Ring gekröpft: ja