Ring-Gabelschlüssel SW 9

Codice art.: Z613999 SW9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z613999 SW9
EAN / GTIN 4000896023073
Codice del produttore 600N-14

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Proprietà:

    Schlüsselweite: 14 mm
    Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Schlüssellänge L: 204,5 mm
    funkenfrei: nein
    Ring gekröpft: ja