{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 5,5 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 120 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 15 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 17 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610700 5,5X7 |