{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 33 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 35 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610700 13X14 |