{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza griffe | 37,5 mm | |
Forma delle ganasce | becchi a punta tonda | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 712000 140 | |
EAN / GTIN | 4003773043102 | |
Codice del produttore | 32 21 135 |