Sortimentskoffer SC 66.8

Codice art.: Z053350 OK66.8_D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z053350 OK66.8_D
EAN / GTIN 7610508800656
Codice del produttore 14-6-130-00

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.
Inhalt: 8 x B4 / 63mm

Proprietà:

Breite: 440 mm
Höhe: 66 mm
Länge: 330 mm
Typ: SC 66.8
Gewicht: 3,8 kg