{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613700 5,5 | |
Codice del produttore | 613700 5,5 |