{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 155 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 24 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 27 mm | |
Altezza bocca massima h | 5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610700 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197158871 | |
Codice del produttore | 610700 10X11 |