Chiave a forchetta / a cricchetto, pollici, Apertura: 1/4pollici

Codice art.: 614825 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1/4 pollici
Lunghezza chiave L 136 mm
Apertura bocca b 17,1 mm
Altezza bocca h1 4,3 mm
Altezza anello h2 7 mm
⌀ Anello D 17,3 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614825 1/4
EAN / GTIN 4045197331205
Codice del produttore 614825 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello