Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 1/4inch

Artikelnummer: 614825 1/4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Met ratelfunctie ja
Aantal tanden 72
Draairichting omschakelbaar nee
Aanhaalrichting rechts
Productieproces matrijsgesmeed
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 1/4 inch
Producttype schroefsleutel
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Totale lengte 136 mm
Set nee
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614825 1/4
EAN/GTIN 4045197331205
Nummer fabrikant 614825 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.