{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ d = 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Lunghezza utile L1 | 68,7 mm | |
L2 | 66 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301357 M16X66 | |
EAN / GTIN | 4062406107505 |