{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ⌀ d = 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Ukupna duljina | 160 mm | |
Korisna duljina L1 | 68,7 mm | |
L2 | 66 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301357 M16X66 | |
EAN / GTIN | 4062406107505 |