Pinza ER con guarnizione ER 16
Marca:
FAHRION®


Descrizione
Esecuzione:
Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
Vantaggi:
Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.
Nota:
Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 100 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.