{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm | |
Modello | 471 E | |
⌀ Esterno D | 40,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309380 10 | |
Codice del produttore | 13627011000 |