Pinza ER HP con guarnizione ER 40
Marca:
FAHRION®


Descrizione
Esecuzione:
Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
Vantaggi:
Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.
Per:
Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.
Nota:
- Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
- Capacità h10 (solo dimensione nominale).
Con guarnizione per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar). Simile a norma ISO 15488-A.