Esecuzione:
- Acciaio resistente alle alte temperature.
- Regolazione integrata della lunghezza degli utensili.
- Per utensili in HMI e HSS.
- Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.
- Con fori filettati per viti di equilibratura.
- Esecuzione e profilo rinforzati.
- Superficie lucidata.
- Nocciolo in metallo duro su supporto speciale inserito all’interno del corpo del mandrino portautensili a calettare.
Vantaggi:
- Antivibrante.
- Migliore qualità delle superfici dei pezzi.
- Durata degli utensili ottimizzata.
- Maggiore sicurezza dei processi.
- Minore tendenza alla corrosione grazie alla superficie lucidata.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico (tolleranza codolo h6). Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.
Accessori speciali:
Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art.
309880,
Chiave a bussola n. art.
309890,
Apparecchio di calettamento, accessori n. art.
354210 −
354440,
Set di viti di equilibratura n. art.
309906 Dim 180.