Ejecución:
- Acero termoestable.
- Regulación de longitud de la herramienta incorporada.
- Para herramientas HSS y MDI.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.
- Con taladros roscados para tornillos de compensación.
- Modelo o contorno reforzados.
- Superficie pulida.
- Núcleo de metal duro con apoyo especial en el cuerpo del cono de contracción térmica.
Ventaja:
- Amortiguador de vibraciones.
- Mejor superficie de la pieza de trabajo.
- Duración de la herramienta optimizada.
- Aumento de la seguridad de proceso.
- Menor tendencia a la corrosión gracias a la superficie pulida.
Aplicación:
Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.
Partes opcionales:
Tubo de refrigerante HSK n.°
309880.
Llave de vaso n.°
309890.
Aparato de contracción, accesorios n.°
354210 –
354440,
Juego de tornillos de compensación n.º
309906 tam. 180.