Mandrino portautensili a calettare SK 40 A = 200

Codice art.: 302278
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello