DIN2080 50 EM25X 80 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: L24120 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 22
EAN / GTIN 7291075132182
Codice del produttore 4501015

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 206.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 206.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50