BT40 EM 1/2 14009 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 606
EAN / GTIN 7291075155723
Codice del produttore 4591047

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 5.137″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Overall Length (OAL): 5.137″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.562″
  • Shank Size (SS): 40