Portafrese con trascinatori frontali Forma AD 16 mm

Codice art.: 303780 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore BT 30 corto
Norma DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 35 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303780 16
EAN / GTIN 4062406250393

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID e fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806. Chiave speciale n. art. 309840.