IM50 MAHPD Unità perpendicolari con attacco conico ISO 26622-1 per adattatori di troncatura, scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali.

Codice art.: L24230 87
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 87
EAN / GTIN 7291075183542
Codice del produttore 2801371

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 77 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50