{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 210 mm | |
Lunghezza L | 72,5 mm | |
Larghezza B | 140 mm | |
Altezza H | 58 mm | |
Distanza fori a | 35 mm | |
Distanza fori b | 22 mm | |
Larghezza cava D | 17 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313437 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929556 | |
Codice del produttore | 0170101 |